墨汁 赤のおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
99件の「墨汁 赤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「朱液」、「消える墨つぼ」、「消える墨」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO朱液
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。 朱液 トラスコ品番 253-3278 容量(mL) 180 質量(g) 約215 主成分 各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
549 税込604
当日出荷

墨打ちする下地の色によって使い分けます。2色とも濃い色でよく目立ちます。屋外向きです。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm) 45×27×110 容量(mL) 60
1本(60mL)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。) 蛍光桃色 容量(mL) 180 タイプ 無塩
1本(180mL)
599 税込659
当日出荷

固まりにくく、凍らない建築用朱液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
1本(180mL)
749 税込824
当日出荷

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別 朱液 寸法(mm) 59×35×160 朱液 容量(mL) 180
1本(180mL)
989 税込1,088
当日出荷

擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。 糸の長さ(m) Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m) 本体寸法(mm) 200×81×40(カルコ収納時) トラスコ品番 835-6559 材質 (本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン 質量(g) 194 タンク容量(mL) (墨)約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
1本(180mL)
779 税込857
当日出荷

鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm) 45×27×110 容量(mL) 60
1本(60mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。 顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
1本(160mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌々日出荷


固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩) 朱液 寸法(mm) H160×W57×D36 質量(g) 220
1本(180mL)
749 税込824
当日出荷

学童・一般練習用の書道用液。
用途書道用液 材質 ポリプロピレン・ポリエチレン・カーボンブラック・水溶性樹脂・水
1本(180mL)ほか
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm) 縦163×横57×奥34 本体質量(g) 250
1本(180mL)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
種別 朱液 寸法(mm) 59×37×160 朱液 容量(mL) 180
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

1本(180mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m) 20 自動巻取糸長さ(m) 7.5 タンク容量(mL) 最大20 仕様 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 材質(本体) ABS樹脂 外形寸法(mm) 縦200×横75×奥39 本体質量(g) 145 材質(糸) ナイロン
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm) 細0.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)